アズワン
ネオシェーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
振幅・アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
振幅(mm)
7度
アズワン品番
2-7827-06
注文コード
81955137
品番
NS-S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥108,000
¥
88,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
振盪方式
シーソー
振幅(mm)
7度
振盪回転数(min
-1
[r.p.m])
5~50
振盪角度(°)
7
アズワン品番
2-7827-06
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
300×254×176
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
3
使用周囲温度(℃)
0~50
電源プラグ
アースピン付き3P
振盪速度(min
-1
[r.p.m])
5~50
振盪台寸法(mm)
300×200
許容負荷荷重(kg)
2
商品説明動画
ネオシェーカー NSーS
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ネオシェーカー NSーLR(2-7827-01)
参考になった
ネオシェーカー NS-8(2-7827-02)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ネオシェーカー NSーR(2-7827-03)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった