ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの 標準タイプ
PPロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
81955956
品番
KBP-N125050(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥250
販売価格(税別)
¥
227
バスケットに入れる
タグ付け、結束に便利
全長(mm)
125
最大結束径(Φmm)
125
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
3.8
色
クリア
引張強度(kg)
3.6