LEDクリップライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81956525 品番 SPOT-L101D(PW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,806
販売価格(税別)
4,369

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。

明るさ(Lm)410 アーム長さ(mm)- 光色昼光色 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×176×77 質量(g)410 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)5.5 色(本体)パールホワイト 有効挟み幅(mm)20〜25 アーム角度調整 電球の種類LED くわえ幅(mm)20〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする