LEDクリップライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81956552 品番 SPOT-LL101L(PW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,894
販売価格(税別)
6,267

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。

明るさ(Lm)380 アーム長さ(mm)280 光色電球色 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×178×80 質量(g)480 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)5.5 色(本体)パールホワイト 有効挟み幅(mm)20〜25 アームフレキシブル 電球の種類LED くわえ幅(mm)20〜25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする