クリップライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81956568 品番 SPOT-BNE100C(PBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,491
販売価格(税別)
4,083

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
LED電球レフ形使用可能。

色(本体)パールブラック 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 口金E26 アーム角度調整 電球の種類LED電球レフ形 くわえ幅(mm)20〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする