LED 人感センサーライト 白色 電池式 持ち運び つり下げ フック スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81956595 品番PM-L701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,982
販売価格(税別)
1,802

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。

電球の種類LED 電源単四形アルカリ乾電池×4本(別売) 使用電池単4形乾電池×4本(別売) センサー感知方式人感 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする