LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81956622 品番PM-LA201(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥928
販売価格(税別)
844

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。

電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする