LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81956638 品番PM-LA301(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,880
販売価格(税別)
1,709

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約90秒後に自動で消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。

電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式人感明暗 設置方式プラグ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする