LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81956805 品番DOP-W02C(OR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,460
販売価格(税別)
1,327
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネット(180°回転)
フック付き

電球の種類LED 明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81956796
2024-06-28
用途:
車のメンテナンスで下回りを照らす時
有限会社笠井石油店 様 (建設業・工事業)

スイッチのボタンが壊れやすい
最初購入した時は、直ぐにスイッチが入り込んでしまったので交換してもらいました。
二個目もやっぱりだめになったので、口コミに同じ症状で直して使ってる方がいたので
直し方を真似して使用してます。仕事するのに使いやすくて便利なので、スイッチの所
どうにか改善できませんか?

6人が参考にしています
2023-10-10
用途:
主に車両整備に使用
個人のお客様

最初届いた時思ったより少し大きいと思いましたが全然大丈夫で手持ちの細長いタイプの物より自由度が広くて大変使いやすいです。明るさも申し分無いです。強いて言うならばスイッチを斜めに押すとゴムがズレてオンオフ出来なくなる時が有りましたのでゴムの硬さを変えるなどして改善出来ればもっと良くなると思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
81956805
2023-09-29
用途:
車両の整備に使用
個人のお客様

明るさや磁石の強さなどは問題なく使用感はとても良いと思います。ひとつ改良して貰いたいのが電源切り替えスイッチのゴムが本体に噛んでオン、オフが出来なくなっていちいち手袋を脱いで爪先でこじるように元の位置にしないといけないので改良お願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
81956796
2023-12-07
用途:
手元灯として使用
サービス業

明るさOK、大きさも良いです。軽くて携帯にも満足です。個人的に緑色が気に入りました。

対象商品:
81956796
2022-11-28
用途:
夜間作業時
不動産業

明るくて強力なマグネットが付いているのでとても便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
81956805
2022-11-04
用途:
災害時の避難用
その他業種

明るくて頼りになります。コンパクトなので棚の隙間に収納しています。

対象商品:
81956796
2022-01-22
用途:
防災、作業用
その他業種

非常に使いやすいワークライトで、もっと欲しいといろいろと探し回りましたが、見つけられないので、モノタロウさんに辿りつきました。
裏面(うらめん)の磁石は強力で、全6個張り付けても落ちることはありませんでした。底面(そこ)の磁石も強力で、角度を変えられるので作業状況に応じられます。防災用に1回目のスイッチ、作業用で2回目のスイッチでと、考えられていると思います。

対象商品:
81956796
2021-06-19
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に明るく角度調整が出来るのは良いです。ライト裏側の磁石は強力で、まず落ちることはありません。ホームセンターで購入したのよりこちらが断然良い商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする