AWP-301 ワイヤレスピンポン ELPA 81956997

AWP-301 ワイヤレスピンポン ELPA 81956997 AWP-301 ワイヤレスピンポン ELPA 81956997

ワイヤレスピンポン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81956997 品番AWP-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!
電波の到達距離は見通し約50m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。

付属品取付ネジ3本 両面テープ1枚 使用温度範囲(℃)0〜40 音量約75dB/1m 使用電池【受信器】単二形アルカリ乾電池×3本(別売)【押ボタン送信器】コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 電波到達距離(m)見通し約50m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81956997 AWP-301 19837799 AWP-500 ワイヤレスピンポン ELPA ワイヤレスピンポン ELPA 1セット 3,229 税込3,552 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする