鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能! 耐候性結束バンド300mmX2本付属 強力磁石で簡単取付 センサーライト重量1kgまで取付可能 メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます (ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)
アイデアやコンセプトは良いと思うし、便利は便利なんですが・・・磁力がイマイチで場所を選びますね。平面の金属にはしっかり付きますが、平面じゃないところでは劇的に磁力が落ちる。トタンとも相性は良くない。たまたま近くにあった灯油タンクに付けたときはしっかり付きました。原材料費と使用感からいくと金額は正直高いと思います。
物置に簡単につけられ、ねじに比べて取り外しが楽なため使い勝手が良い。