曜日別特売
350207 V17カーテンレール工事用ダブルブラケット天井付きセット タチカワブラインド 81957438

※商品画像

350207 V17カーテンレール工事用ダブルブラケット天井付きセット タチカワブラインド 81957438
350207 V17カーテンレール工事用ダブルブラケット天井付きセット タチカワブラインド 81957438

V17カーテンレール工事用ダブルブラケット天井付きセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
長さ(m)3
色ホワイト(木目調)
内容量1セット注文コード81957438品番350207
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

店舗や商業施設向けの中量級タイプ

セット内容
レール×1本 / VSランナー×52個 / VSマグネットランナー(両開)×2組 / キャップストップ×4個 / ワンタッチ天井ダブルブラケット×6個 / 取付ネジ
色
ホワイト(木目調)
長さ(m)
3
材質
スチール
注意
※天井ダブルブラケットがセットになっている物です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする