抵抗式ポジションセンサRDC50シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81958153 品番RDC501052A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる位置検出ニーズに対応するロータリタイプ。

タイプロータリ 抵抗値10kΩ 取付方式Horizontaltype 寿命1000000cycles 角度可変電気的有効/333.3° リニアリティ±2%、(保証範囲)320° 使用温度範囲(℃)-40〜20 定格5VDC 貫通穴径(Φmm)3.5R付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01485645
2016-08-04
用途:
ロボットの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

既設のセンサーと同一の仕様であり、全く問題なく交換できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする