アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 検出・センサ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の センサ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 変位・測長・回転角度センサ
抵抗式ポジションセンサRDC50シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81958162
品番
RDC501051A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる位置検出ニーズに対応するロータリタイプ。
タイプ
ロータリ
抵抗値
10kΩ
取付方式
Horizontaltype
寿命
1000000cycles
角度可変
電気的有効/333.3°
リニアリティ
±2%、(保証範囲)320°
使用温度範囲(℃)
-40〜20
定格
5VDC
貫通穴径(Φmm)
3.5