はがせるテープ壁紙用

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)20 注文コード81958896 品番T3972
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はテープ幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。
テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。
画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)2.5 基材ポリウレタンフォーム 用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに 厚さ(mm)2.5 粘着力(N/10mm)2.1 アズワン品番64-8711-72 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81958896
2024-03-20
用途:
壁紙にポスターなどを貼る時
運輸・通信業

水を含ませて少しこするだけで綺麗に落ちるのでとても役立っています。

対象商品:
81958896
2022-11-07
用途:
壁に金具を固定

子供が小学校で書いた書画を部屋に飾るために購入した、エレックハンガー(注文コード17408055)を壁に固定するのに使用しました。
 15mm幅と20mm幅がありましたが、20mm幅が丁度良かったです。
 壁紙が剥がれると困るので、もし剥がれても目立たない場所に張り、1週間おいてから剥がして壁紙に異常が見られないか確認した所、問題なかったので使用しました。しっかりと固定出来、一月経ちましたが剥がれてくる様子はありません。

対象商品:
81958896
2022-05-30
用途:
自宅に
医療・福祉・介護関連業

トイレの壁紙保護目的にPPシートを張るために購入しました。 弱粘着なので張り直しも可能ですが、テープ自体はかなり柔らかいのでできれば一回で位置決めするのが望ましいです。

対象商品:
81958887
2022-01-15
用途:
壁面への固定
医療・福祉・介護関連業

A4写真及びコルクボードを壁面に固定しました。
テープの使用量に関して、写真は四隅に3cm、コルクボードは四隅に15cm程度。1ヶ月経つ現在も、しっかりと貼り付いています。
水で剥がすことができるかどうか未確認ですが、固定力は満足のいくものです。

対象商品:
81958887
2021-01-12
用途:
マンションの壁にポストカードやポスターを貼るために使用
サービス業

貼ったポスターなどは1週間経過しても安定しています。やわらかい素材で壁とポスターなどのクッションにもなって、気に入りました。1点気になったのは、テープを切るときに刃にペタペタが残らないともっと良いと思いました。

対象商品:
81958896
2020-11-20
用途:
ポスターを張る為に利用
卸売・小売業

きれいに壁などに貼れるので今後も利用したいと思います。

対象商品:
81958896
2019-04-05
用途:
配線モールに仕様。
運輸・通信業

配線モールに仕様しましたが、使ったばかりなので強度は、まだわかりません。今のところ剥がれることなく、ついています。

対象商品:
81958887
2018-07-27
用途:
壁紙にフォトフレームを貼り付けるのに使用
千駄木72クラブ合同会社 様 (その他業種)

<<<このテープは神商品!!>>>
店舗壁面にフォトフレームを貼り付けるのに使用してます。
クッション性のあるテープなので、フォトフレームを上下左右に動かそうとすると動く感じがあるので、最初は粘着的に頼りないかなと思ったのですが、貼り付けから2年以上経っても一度も壁面から落ちる事はありません。(むしろ100均で買った日本製の「強力に固定、キレイに剥がせる」という両面テープの方が落ちてきました)
今回いくつかのフォトフレームの位置を変更するのに購入しましたが、貼って剥がせる系のテープを使ったフォトフレームを外そうとしたところ、壁紙までが剥がれてしまいましたが、こちらのテープは前記のとおり「クッションがあって動く」ので、フォトフレームを少し引っ張って浮いた所にカッターを入れて切れば簡単に外せます。
そして、壁紙に付いた残りテープは水で簡単に取れるのはもちろん、指で擦っても取れます。
もう壁紙にポスターやフォトフレームを貼ろうとしてる人は「このテープ以外使わない方がいい!」と断言します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする