強力両面テープ防水用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 81958905 品番 T4000
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1.0 基材 用途人工芝や植木の固定など貼り付けに 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.0×15×2 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする