ビニルテープS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200巻) 注文コード81958923 品番J2571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品。
電気絶縁性に優れ、施工後も特性がほとんど低下しません。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。無鉛タイプです。

用途
電気絶縁用として
各種電気コードの被覆補修・補強に。
機械・工具の絶縁被覆に
各種結束・色分けに
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 基材塩化ビニル 粘着剤ゴム系 主な用途電気絶縁、結束、識別 材質塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※600V以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする