- 用途
- COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。
屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
- 付属品
- ファンケーブル,バッテリー:ACアダプター
- 仕様
- 前開きボタン仕様
- セット内容
- 空調冷風服(半袖タイプ)×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式
- 寸法(mm)
- バッテリー:115×80×30
- サイズ
- M
- 質量(g)
- 1010、ファン:125
- 混率(%)
- ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)
- ウエスト(cm)
- 118
- 肩幅(cm)
- 48
- 着丈(cm)
- 66
- 充電時間
- バッテリー:約2.8時間(付属充電器)
- 保証期間
- お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
- バスト(cm)
- 120
- 適応身長(cm)
- 160-170
- ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 36×90×9
- 適応体重(kg)
- 50-62
- 最大風量(L/sec)
- バッテリー(36V):120L/s
- バッテリー容量(Wh)
- 73(5000mah/14.6v・20000mah/3.65V〉
- バッテリー重量(g)
- 420