M5010 自己融着テープ ニトムズ 81959255 M5010 自己融着テープ ニトムズ 81959255 M5010 自己融着テープ ニトムズ 81959255

自己融着テープ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 81959255 品番 M5010
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。
ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.5 種類自己融着 用途水道管の補修や電線の絶縁に 材質ブチルゴム RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
信頼のメーカー品で安心して使用できる

自己融着タイプで、べとつきもなく補修用として重宝しています

対象商品:
81959255
2023-11-09
用途:
流し排水管の水漏れ補修
株式会社 三田設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

のびが程よく自己融着もよいです。
段差部分も密着して水漏れ2箇所とも直りました。

1人が参考にしています
対象商品:
81959255
2023-11-02
用途:
キャブレターのスロットルワイヤー部位に使用
農・林・水産業

キャブレターのスロットルワイヤー部位のパッキンラバーが裂けてしまい密封するために使用。

対象商品:
81959255
2022-07-12
用途:
日用品のメンテナンス作業

伸びも良く 切れも良く 大変使いやすかったのでリピートしました。

対象商品:
81959255
2019-07-01
用途:
電気コードのハガレ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

少し引っ張ると良く伸びて密着する。伸び具合や爪での切りやすさ等、使い勝手は良いと思う。ビニールテープの様に糊でべとつくことが無いので快適です。用途は色々、便利なテープです。

対象商品:
81959255
2019-01-08
用途:
古い自動車の配線補修に
サービス業

古い自動車の配線補修に使用しています。
絶縁、防水性がありハサミもいらないので使い勝手が良いです。
内張に張り付く恐れのあるところは「アセテート布粘着テープ」を上から巻きます。

対象商品:
81959255
2021-02-25
用途:
凍結したひび割れた水道の蛇口

外水道に某有名メーカーの蛇口を取り付けたのが2年前。が、この冬2回目にして凍結したようで、蛇口の管が割れている。ついに水道用の自己融着テープの出番…と張り切って巻いてみたけど、破裂した場所が悪かったのか商品がたいしたことがないのか、漏れまくりでした。結局翌日また蛇口の下の部分を買って交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする