- 材質
- 【光ファイバ心線構造】石英ガラス(SM)
- 心数(C)
- 8
- 仕上外径(mm)
- 約8.5
- 概算質量(kg/km)
- 80
- クラッド径(μm)
- 【光ファイバ心線構造】125 ± 0.7
- 仕様
- ファイバ種別:SM15W,モードフィールド径(μm):【光ファイバ心線構造】8.6 ± 0.4,【光ファイバ心線構造】コア非円率(%):6以下,伝送損失:【光学的特性(1550nm(dB/km以下))】0.3,一次被覆:【光ファイバ心線構造】UV硬化型樹脂,二次被覆:【光ファイバ心線構造】熱可塑性樹脂,【光ファイバ心線構造】クラッド非円率(%):2以下,伝送損失:【光学的特性(1383nm(dB/km以下))】0.4,モードフィールド偏心量(μm):【光ファイバ心線構造】0.8以下,許容張力(N)以下:790,光ファイバ心線構造_心線外径(mm):0.9±0.1,布設時(ケーブル外径の倍数):【許容曲げ半径】20倍以上,伝送損失:【光学的特性(1310nm(dB/km以下))】0.4,固定時(ケーブル外径の倍数):【許容曲げ半径】10倍以上
- 波長(nm)
- 【光ファイバ心線構造】ケーブルカットオフ:1260以下