曜日別特売

層型難燃光ファイバエコケーブル

層型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)層型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)層型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)層型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)層型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)層型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)層型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)層型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)

中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバ心線を拠り合わせ、外被にLAPシースを施したケーブルですので機械強度、防水性、防湿性に優れています。
外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。
垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。

内容量
1巻(10m)
全14種類を絞り込む
心数(C)
概算質量(kg/km)
仕上外径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
心数(C)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
クラッド径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959258EM-FCT-SM15W08LAP-FR【光ファイバ心線構造】石英ガラス(SM)8約8.580【光ファイバ心線構造】125 ± 0.7
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959267EM-FCT-SM15W12LAP-FR【光ファイバ心線構造】石英ガラス(SM)12約10.0120【光ファイバ心線構造】125 ± 0.7
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959486EM-FCT-G50-12-LAP-FR【光ファイバ心線構造】石英ガラス(GI)12約10.0120【光ファイバ心線構造】125 ± 1
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959678EM-FCT-G50-04-LAP-FR【光ファイバ心線構造】石英ガラス(GI)4約8.580【光ファイバ心線構造】125 ± 1
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960807EM-FCT-G50-06-LAP-FR【光ファイバ心線構造】石英ガラス(GI)6約8.580【光ファイバ心線構造】125 ± 1
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961261EM-FCT-SM15W04LAP-FR【光ファイバ心線構造】石英ガラス(SM)4約8.580【光ファイバ心線構造】125 ± 0.7
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962076EM-FCT-SM15W06LAP-FR【光ファイバ心線構造】石英ガラス(SM)6約8.580【光ファイバ心線構造】125 ± 0.7
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962819EM-FCT-G62.5-04LAPFR【光ファイバ心線構造】石英ガラス(GI)4約8.580【光ファイバ心線構造】125 ± 2
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963458EM-FCT-10G50-08LAPFR【光ファイバ心線構造】石英ガラス(GI)8約8.580【光ファイバ心線構造】125 ± 1
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963966EM-FCT-10G50-04LAPFR【光ファイバ心線構造】石英ガラス(GI)4約8.580【光ファイバ心線構造】125 ± 1
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964657EM-FCT-SM15W02LAP-FR【光ファイバ心線構造】石英ガラス(SM)2約8.580【光ファイバ心線構造】125 ± 0.7
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964806EM-FCT-G50-08-LAP-FR【光ファイバ心線構造】石英ガラス(GI)8約8.580【光ファイバ心線構造】125 ± 1
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964998EM-FCT-G62.5-02LAPFR【光ファイバ心線構造】石英ガラス(GI)2約8.580【光ファイバ心線構造】125 ± 2
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965226EM-FCT-G50-02-LAP-FR【光ファイバ心線構造】石英ガラス(GI)2約8.580【光ファイバ心線構造】125 ± 1
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする