曜日別特売
13PHC2517K シートカバーネオ クラッツィオ 81959833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13PHC2517K シートカバーネオ クラッツィオ 81959833
13PHC2517K シートカバーネオ クラッツィオ 81959833
13PHC2517K シートカバーネオ クラッツィオ 81959833

シートカバーネオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット純正品番13PHC2517K適合運転席手動シート / 運転席大型アームレスト装備車注文コード81959833品番13PHC2517K
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。
ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。

用途
カーアクセサリー用シートカバー
型式RC2仕様乗車定員:8人適合運転席手動シート / 運転席大型アームレスト装備車材質ソフトBioPVC厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10ブラックグレードG EX Honda SENSING加工抗菌・防臭(JISL1902合格)メーカーホンダ難燃性JISD1201合格純正品番13PHC2517K年式H28(2016)/2~H29(2017)/11代表車種オデッセイガソリン不適合運転席パワーシート / 運転席通常(大型ではない)アームレスト装備車 / オプションのラゲッジフロアカバー装着車
注意
※ご購入の前に、車両型式、エンジン型式、駆動方式、年式、グレード等を車検証及びコーションプレート等でご確認いただき、メーカーホームページで車種適合に誤りがないか必ずご確認ください。
※適合の年式については、モデルチェンジ等により適合する商品の品番を変更する可能性がありますので、必ずメーカーページでご確認をお願い致します。
※掲載画像はサンプルになりますので、実際の形状とは異なる可能性がございます。予めご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする