商品画像

N1810DA XPZ 18V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961138 N1810DA XPZ 18V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961138 N1810DA XPZ 18V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961138 N1810DA XPZ 18V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961138 N1810DA XPZ 18V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961138 N1810DA XPZ 18V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961138

18V コードレスタッカ 肩幅10mm用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81961138 品番N1810DA XPZ
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み!
射出部の剛性アップにより耐久性向上
本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ!
LEDライト搭載
防じん性アップ
空打ち防止機構搭載
※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途防水シートや断熱材の張り付け 付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、電池カバー、ケース、保護メガネ、フック 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) ステープル装填数150本 蓄電池電圧(V)18/36 充電時間(分)約25(実用充電:約19) ステープル幅(mm)10 蓄電池容量(Ah)5.0/2.5 ステープル長さ(mm)7、10 適合ステープル肩幅10×線径0.5×0.7mm(RT線、T4ステープル) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時) 1充電当たりの作業量約15000本
注意
※NN仕様は電池・充電器・ケース別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする