曜日別特売
N1812DA NN 18V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961165

商品画像

N1812DA NN 18V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961165
N1812DA NN 18V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961165
N1812DA NN 18V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961165
N1812DA NN 18V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961165
N1812DA NN 18V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961165
N1812DA NN 18V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961165

18V コードレスタッカ 肩幅12mm用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台付属品保護メガネ、フック注文コード81961165品番N1812DA NN
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み!
射出部の剛性アップにより耐久性向上
本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ!
LEDライト搭載
防じん性アップ
空打ち防止機構搭載
※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
防水シートや断熱材の張り付け
付属品保護メガネ、フック質量(kg)1.8(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル長さ(mm)6、10、13適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
注意
※NN仕様は電池・充電器・ケース別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする