商品画像

N1212DA NN 10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961208 N1212DA NN 10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961208 N1212DA NN 10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961208 N1212DA NN 10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961208 N1212DA NN 10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961208 N1212DA NN 10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961208

10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品保護メガネ、フック 注文コード81961208 品番N1212DA NN
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量1.4kgで軽快な打ち込み!
射出部の剛性アップにより耐久性向上
本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ!
LEDライト搭載
防じん性アップ
空打ち防止機構搭載
※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)

用途防水シートや断熱材の張り付け 付属品保護メガネ、フック 質量(kg)1.4(蓄電池装着時) ステープル装填数150本 ステープル幅(mm)12 ステープル長さ(mm)6、10、13 適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)154×75×219(蓄電池装着時)
注意
※NN仕様は電池・充電器・ケース別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする