カナル型ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81961933 品番 MXH-C110WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。
新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。
定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。
性別を問わず使えるスタイリッシュデザインで10色の多彩なカラーラインアップ。
重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。

コード長さ(m)約1.2 付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約12(コード含む) 形式ダイナミック型 プラグ直径3.5mmステレオミニプラグ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値) 音圧感度(dB/mW)97 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする