曜日別特売
MXH-C110BK カナル型ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110 マクセル 81961942

MXH-C110BK カナル型ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110 マクセル 81961942
MXH-C110BK カナル型ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110 マクセル 81961942

カナル型ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード81961942品番MXH-C110BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。
新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。
定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。
性別を問わず使えるスタイリッシュデザインで10色の多彩なカラーラインアップ。
重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。

コード長さ(m)約1.2付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約12(コード含む)形式ダイナミック型プラグ直径3.5mmステレオミニプラグ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値)音圧感度(dB/mW)97イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする