MXH-C110MXPP カナル型ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110 マクセル 直径3.5mmステレオミニプラグ(L型) ダイナミック型 81961967

MXH-C110MXPP カナル型ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110 マクセル 81961967 MXH-C110MXPP カナル型ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110 マクセル 81961967

カナル型ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク×ピンク 注文コード81961967 品番MXH-C110MXPP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。
新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。
定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。
性別を問わず使えるスタイリッシュデザインで10色の多彩なカラーラインアップ。
重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。

コード長さ(m)約1.2 付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付) ピンク×ピンク 質量(g)約12(コード含む) 形式ダイナミック型 プラグ直径3.5mmステレオミニプラグ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値) 音圧感度(dB/mW)97 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする