曜日別特売
MXH-C110SWH カナル型スマートフォン用ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110S マクセル 81962134

 

MXH-C110SWH カナル型スマートフォン用ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110S マクセル 81962134
MXH-C110SWH カナル型スマートフォン用ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110S マクセル 81962134
MXH-C110SWH カナル型スマートフォン用ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110S マクセル 81962134

カナル型スマートフォン用ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード81962134品番MXH-C110SWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。
新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。
定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。
重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。
ハンズフリー通話ができるマイク付きリモコン付属。

コード長さ(m)約1.2付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)仕様スマートフォン対応リモコンタイプホワイト質量(g)約13(リモコン、コード含む)形式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】コンデンサー型周波数特性100~10000Hzプラグ直径3.5mmステレオミニプラグ (L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000アズワン品番64-8295-75指向性【マイク】全指向性インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値)音圧感度(dB/mW)【イヤホン】97、【マイク】-42(±4)イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする