コード長さ(m)約1.2付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)仕様スマートフォン対応リモコンタイプ色ブラック質量(g)約13(リモコン、コード含む)形式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】コンデンサー型周波数特性100~10000Hzプラグ直径3.5mmステレオミニプラグ (L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000アズワン品番64-8295-76指向性【マイク】全指向性インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値)音圧感度(dB/mW)【イヤホン】97、【マイク】-42(±4)イヤホン形状カナル型