【オーダー】ヨドスパン YS型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 81962502 品番 2F 目地なし
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
(U880SE)ホワイト、(U203SE)ポップシルバー、(U774SE)ペイルクリーム、(U499SE)ダーコアイボリー、(U450SE)スキムグレー 長さ(mm)1000〜2000 板厚(mm)0.5 許容荷重(負圧)2200N/m2、(正圧)3000N/m2 働き幅(mm)107 サービス分類オーダー・加工
注意
※施工業者様、販売店様のみの販売となり、個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※胴縁の出入りは±2.5mm以内にして下さい。胴縁の出入りが5mmを越える場合そのままスパンを張るとべこついたり、表示の強度がでない恐れがあります。
※スパンの取付けビスは、なべ頭タイプを御使用下さい。他のビスを使用した場合、表面にビス跡がついたり、表示の強度がでない恐れがあります。
※スパンは各種類の働き幅に合わせて上、下端をビス止めして下さい。割付け寸法がずれると外観が扇状になったり、表示の強度がでない恐れがあります。
※複数注文で高重量になった際、フォークリフトでの荷下ろしが必要になりますので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする