金井重要工業
金井重要工業の 空調/換気関連部品
金井重要工業の エアコン部材
金井重要工業の 空調フィルター
トラベロンエアーフィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81962606
品番
AF20A
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
難燃性
材質
モダクリル・ポリエステル
幅(mm)
1600
厚さ(mm)
1.3
タイプ
特殊機器用
長さ(m)
50
風速(m/s)
2.5
耐熱温度(℃)
60
除塵率(%)
57
粗塵区分
粗塵用
初期圧力損失(Pa)
68
注意
個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700