曜日別特売
EM-FCT-G62.5-04LAPFR 層型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京) 81962819

層型難燃光ファイバエコケーブルEM-FCT-G62.5-04LAPFR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は心数・仕様など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
心数(C)
4
仕様
ファイバ種別:G62.5,【光ファイバ心線構造】コア非円率(%):6以下,一次被覆:【光ファイバ心線構造】UV硬化型樹脂,二次被覆:【光ファイバ心線構造】熱可塑性樹脂,【光ファイバ心線構造】クラッド非円率(%):2以下,伝送帯域:【光学的特性(850nm(MHz・km以上))】200,許容張力(N)以下:790,伝送損失:【光学的特性(1300nm(dB/km以下))】1,光ファイバ心線構造_心線外径(mm):0.9±0.1,布設時(ケーブル外径の倍数):【許容曲げ半径】20倍以上,開口数(N.A.):【光ファイバ心線構造】0.275 ± 0.015,固定時(ケーブル外径の倍数):【許容曲げ半径】10倍以上,伝送損失:【光学的特性(850nm(dB/km以下))】3.5
注文コード
81962819
品番
EM-FCT-G62.5-04LAPFR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバ心線を拠り合わせ、外被にLAPシースを施したケーブルですので機械強度、防水性、防湿性に優れています。
外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。
垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。

材質
【光ファイバ心線構造】石英ガラス(GI)
心数(C)
4
仕上外径(mm)
約8.5
概算質量(kg/km)
80
クラッド径(μm)
【光ファイバ心線構造】125 ± 2
仕様
ファイバ種別:G62.5,【光ファイバ心線構造】コア非円率(%):6以下,一次被覆:【光ファイバ心線構造】UV硬化型樹脂,二次被覆:【光ファイバ心線構造】熱可塑性樹脂,【光ファイバ心線構造】クラッド非円率(%):2以下,伝送帯域:【光学的特性(850nm(MHz・km以上))】200,許容張力(N)以下:790,伝送損失:【光学的特性(1300nm(dB/km以下))】1,光ファイバ心線構造_心線外径(mm):0.9±0.1,布設時(ケーブル外径の倍数):【許容曲げ半径】20倍以上,開口数(N.A.):【光ファイバ心線構造】0.275 ± 0.015,固定時(ケーブル外径の倍数):【許容曲げ半径】10倍以上,伝送損失:【光学的特性(850nm(dB/km以下))】3.5
寸法
【光ファイバ心線構造】コア/クラッド偏心量(μm)3以下
コア径(μm)
【光ファイバ心線構造】62.5 ± 3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする