V4-F20BR ヴァルナ ホースリール 三洋化成 81963062 V4-F20BR ヴァルナ ホースリール 三洋化成 81963062 V4-F20BR ヴァルナ ホースリール 三洋化成 81963062 V4-F20BR ヴァルナ ホースリール 三洋化成 81963062

ヴァルナ ホースリール

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81963062 品番 V4-F20BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ホース長さ(m)20、給水:1 材質(ホース)PVC 用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に 仕様石目 カバーなし 質量(kg)4.63 種類水形:7 キャスターなし ホース内径(Φmm)12 材質(ノズル)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×36×35 巻取形式手動 再生紙使用マーク適合
注意
※蛇口接続具の適合蛇口は横水栓・万能水栓・自在水栓・カップリング栓・地下水栓【呼び13蛇口適合】(サンプル画像用意あります。)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-06
用途:
散水その他
製造業

完全にレビューに騙された商品。
巻き取りもホース出しも全てやりにくい!
こんなにイライラ商品はないです。

2人が参考にしています
対象商品:
81963078
2022-04-23
用途:
主に洗車
農・林・水産業

以前ホームセンターで購入したものは、外径が15mm内径が確か12mm
今回購入したものが内径が15mm
ホースが太いので水圧もあり汚れも落としやすいです。
不満は他の方も言っている通り、リールが大きくないのではみ出しやすいです。
あと、ガイドはスムーズに動きません。

対象商品:
81963062
2022-05-24
用途:
庭の散水、洗車など
有限会社カメラの平松 様

予想よりはるかに軽く持ち運びが楽でした。耐久性もありそうな素材で期待しています。

対象商品:
81963078
2021-07-12
用途:
車洗車に使っております。
マツモト商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い終わるときもスムーズにホースを巻いたりできて助かります。

対象商品:
81963062
2019-01-24
用途:
庭の散水

しっかりしたホースの作りで,使用中に折れ曲がる心配はありません。その反面,巻き取る時には慣れが必要です。リールのサイズがもうひとまわり大きければもっと楽かもしれません。シャワー部分の作りもしっかりしており,水漏れは今のところありません。水道とのジョイント部分(脱着する部品)に何かしらの工夫があれば,スムーズに脱着できると思います。

対象商品:
81963078
2018-07-31
用途:
散水

1)回転がスムーズなため、ノズルを持ってホースを伸ばしながら移動しても本体が倒れにくい
2)リールとスタンドの間に余裕があるため、多少乱雑に巻いてもひっかかりにくい
3)ノズル掛けが可動式なので便利
です。
欲を言えば両端の2枚のディスクが、もう少し大きいとホースを巻く時にディスクの外への脱線が防止できると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
81963078
2019-02-07
用途:
清掃、ガーデニングなど
サービス業

使い始めたばかりですがホースが分厚く丈夫そうなので、耐久性に期待してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする