これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
完全にレビューに騙された商品。
巻き取りもホース出しも全てやりにくい!
こんなにイライラ商品はないです。
以前ホームセンターで購入したものは、外径が15mm内径が確か12mm
今回購入したものが内径が15mm
ホースが太いので水圧もあり汚れも落としやすいです。
不満は他の方も言っている通り、リールが大きくないのではみ出しやすいです。
あと、ガイドはスムーズに動きません。
しっかりしたホースの作りで,使用中に折れ曲がる心配はありません。その反面,巻き取る時には慣れが必要です。リールのサイズがもうひとまわり大きければもっと楽かもしれません。シャワー部分の作りもしっかりしており,水漏れは今のところありません。水道とのジョイント部分(脱着する部品)に何かしらの工夫があれば,スムーズに脱着できると思います。
1)回転がスムーズなため、ノズルを持ってホースを伸ばしながら移動しても本体が倒れにくい
2)リールとスタンドの間に余裕があるため、多少乱雑に巻いてもひっかかりにくい
3)ノズル掛けが可動式なので便利
です。
欲を言えば両端の2枚のディスクが、もう少し大きいとホースを巻く時にディスクの外への脱線が防止できると思います。