三洋化成
三洋化成の 散水・かん水資材
三洋化成の ホースリール
三洋化成の 散水用ホースリール
ヴァルナ ブラウン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81963087
品番
VB4-F207R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。
表面さらさらホースで巻き取りやすい。
ホース長さ(m)
20、給水:1
用途
庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
カバー
なし
質量(kg)
4.63
色
ブラウン
種類
水形:6
キャスター
なし
ホース内径(Φmm)
12
材質(ノズル)
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.2×34×35
巻取形式
手動
再生紙使用マーク
適合
注意
※蛇口接続具の適合蛇口は横水栓・万能水栓・自在水栓・カップリング栓・地下水栓【呼び13蛇口適合】(サンプル画像用意あります。)です。