三洋化成
三洋化成の 散水・かん水資材
三洋化成の ホースリール
三洋化成の 散水用ホースリール
ジュノ ホースリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81963096
品番
J5-Q206R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
美しいフォルムと機能性を装備。
どこからでも踏むことができる円形ステップ台が便利。
ホース長さ(m)
20、給水:1
用途
庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
仕様
石目
カバー
なし
質量(kg)
5.22
種類
水形:6
キャスター
なし
ホース内径(Φmm)
15
材質(ノズル)
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×43.2
巻取形式
手動
再生紙使用マーク
適合
注意
※蛇口接続具の適合蛇口は横水栓・万能水栓・自在水栓・カップリング栓・地下水栓【呼び13蛇口適合】(サンプル画像用意あります。)です。