三洋化成
三洋化成の 散水・かん水資材
三洋化成の ホースリール
三洋化成の 散水用ホースリール
アーバン ホースリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81963123
品番
UR5-Q306R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
モダンフォルムのしっかりボディー。
大容量のホースドラム。
防藻耐圧ホース仕様。
ホース長さ(m)
30、給水:1
用途
庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
仕様
石目
カバー
なし
質量(kg)
8.28
種類
水形:6
キャスター
なし
ホース内径(Φmm)
15
材質(ノズル)
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.6×36×43
巻取形式
手動
再生紙使用マーク
適合
注意
※蛇口接続具の適合蛇口は横水栓・万能水栓・自在水栓・カップリング栓・地下水栓【呼び13蛇口適合】(サンプル画像用意あります。)です。