三洋化成
三洋化成の 散水・かん水資材
三洋化成の 散水ノズル
三洋化成の 散水ノズル本体
PCノズルM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81963245
品番
BP-511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
用途
散水用ノズルです。
材質
ABS樹脂
質量(g)
164
寸法(幅W×高さH)(mm)
220×150
再生紙使用マーク
適合
注意
※内径12・15mmのホースに使用できます。