- 寸法
- 1次被覆外径(μm):250±15,コア/クラッド偏心量(μm):3以下
- 心数(C)
- 12
- 仕上外径(mm)
- 10
- 概算質量(kg/km)
- 95
- クラッド径(μm)
- 125 ± 1
- 仕様
- 燃焼時発生ガスpHの酸性度:4.3以上,ファイバ種別:G50,クラッド非円率(%):2以下,発煙濃度:平均150以下,開口数(N.A.):0.20 ± 0.015,許容曲げ半径固定時(ケーブル外径の倍数):10倍以上,防水特性:ケーブル端面露出部から水の流出が認められないこと。,難燃特性:JIS C 3521により、上端まで燃焼しないこと。,許容張力(N)以下:900以下,スクリーニングレベル(%):1.0以上,許容曲げ半径延線時(ケーブル外径の倍数):20倍以上,コア非円率(%):6以下
- テープ幅(mm)
- 2次被覆:1.10±0.12
- コア径(μm)
- 50 ± 2.5