※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニデックドライブテクノロジー デジタルカウンタ DT-601CG DT-601CG-B

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可 98日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81963518 品番DT-601CG-B
参考基準価格(税別)¥115,100 販売価格(税込) ¥120,280
販売価格(税別)
109,345

〇前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。〇AC85〜264Vのフリー電源。らさにDC12〜24Vタイプも用意。〇各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。〇RoHS 指令対応

スイッチデジタル:4桁入力 出力2段プリセット・DCB出力付 電源AC電源(AC85〜264V) 桁数4桁 入力1相入力(個別・指令) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする