曜日別特売
DT-601CG-RE ニデックドライブテクノロジー デジタルカウンタ DT-601CG DT-601CG-RE ニデックドライブテクノロジー 81963545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニデックドライブテクノロジー デジタルカウンタ DT-601CG DT-601CG-RE

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可98日以内出荷とは
内容量1個注文コード81963545品番DT-601CG-RE
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥73,359
販売価格(税別)
66,690

〇前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。〇AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。〇各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。〇RoHS 指令対応

スイッチデジタル:4桁入力出力2段プリセット出力電源AC電源(AC85~264V)桁数4桁入力2相入力(位相)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする