三洋化成
三洋化成の 散水・かん水資材
三洋化成の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
三洋化成の ホースコネクタ
ホースコネクター 12mm-15mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81963613
品番
BP-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
工具を使わず取り付けができる。
用途
プラグへのホース接続具です。
材質
ABS樹脂
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
再生紙使用マーク
適合