- 材質
- 【光ファイバ心線構造】石英ガラス(GI)
- 心数(C)
- 4
- 仕上外径(mm)
- 約8.5
- 概算質量(kg/km)
- 80
- クラッド径(μm)
- 【光ファイバ心線構造】125 ± 1
- 仕様
- ファイバ種別:10G50,【光ファイバ心線構造】コア非円率(%):6以下,一次被覆:【光ファイバ心線構造】UV硬化型樹脂,二次被覆:【光ファイバ心線構造】熱可塑性樹脂,【光ファイバ心線構造】クラッド非円率(%):2以下,伝送帯域:【光学的特性(850nm(MHz・km以上))】1500 (全モード),許容張力(N)以下:790,伝送損失:【光学的特性(1300nm(dB/km以下))】1,光ファイバ心線構造_心線外径(mm):0.9±0.1,布設時(ケーブル外径の倍数):【許容曲げ半径】20倍以上,開口数(N.A.):【光ファイバ心線構造】0.20 ± 0.015,固定時(ケーブル外径の倍数):【許容曲げ半径】10倍以上,伝送損失:【光学的特性(850nm(dB/km以下))】3
- 寸法
- 【光ファイバ心線構造】コア/クラッド偏心量(μm)3以下
- コア径(μm)
- 【光ファイバ心線構造】50 ± 2.5