- 寸法
- 1次被覆外径(μm):250±15,コア/クラッド偏心量(μm):0.5以下
- 心数(C)
- 60
- 仕上外径(mm)
- 14
- 概算質量(kg/km)
- 180
- クラッド径(μm)
- 125 ± 0.7
- 仕様
- 燃焼時発生ガスpHの酸性度:4.3以上,ファイバ種別:SM15W,クラッド非円率(%):1以下,発煙濃度:平均150以下,開口数(N.A.):,許容曲げ半径固定時(ケーブル外径の倍数):10倍以上,防水特性:ケーブル端面露出部から水の流出が認められないこと。,難燃特性:JIS C 3521により、上端まで燃焼しないこと。,許容張力(N)以下:1180以下,スクリーニングレベル(%):1.5以上,許容曲げ半径延線時(ケーブル外径の倍数):20倍以上
- テープ幅(mm)
- 2次被覆:1.10±0.12