曜日別特売
EM-FCT-SM15W02LAP-FR 層型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京) 81964657

層型難燃光ファイバエコケーブルEM-FCT-SM15W02LAP-FR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は心数・仕様など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
心数(C)
2
仕様
ファイバ種別:SM15W,モードフィールド径(μm):【光ファイバ心線構造】8.6 ± 0.4,【光ファイバ心線構造】コア非円率(%):6以下,伝送損失:【光学的特性(1550nm(dB/km以下))】0.3,一次被覆:【光ファイバ心線構造】UV硬化型樹脂,二次被覆:【光ファイバ心線構造】熱可塑性樹脂,【光ファイバ心線構造】クラッド非円率(%):2以下,伝送損失:【光学的特性(1383nm(dB/km以下))】0.4,モードフィールド偏心量(μm):【光ファイバ心線構造】0.8以下,許容張力(N)以下:790,光ファイバ心線構造_心線外径(mm):0.9±0.1,布設時(ケーブル外径の倍数):【許容曲げ半径】20倍以上,伝送損失:【光学的特性(1310nm(dB/km以下))】0.4,固定時(ケーブル外径の倍数):【許容曲げ半径】10倍以上
注文コード
81964657
品番
EM-FCT-SM15W02LAP-FR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバ心線を拠り合わせ、外被にLAPシースを施したケーブルですので機械強度、防水性、防湿性に優れています。
外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。
垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。

材質
【光ファイバ心線構造】石英ガラス(SM)
心数(C)
2
仕上外径(mm)
約8.5
概算質量(kg/km)
80
クラッド径(μm)
【光ファイバ心線構造】125 ± 0.7
仕様
ファイバ種別:SM15W,モードフィールド径(μm):【光ファイバ心線構造】8.6 ± 0.4,【光ファイバ心線構造】コア非円率(%):6以下,伝送損失:【光学的特性(1550nm(dB/km以下))】0.3,一次被覆:【光ファイバ心線構造】UV硬化型樹脂,二次被覆:【光ファイバ心線構造】熱可塑性樹脂,【光ファイバ心線構造】クラッド非円率(%):2以下,伝送損失:【光学的特性(1383nm(dB/km以下))】0.4,モードフィールド偏心量(μm):【光ファイバ心線構造】0.8以下,許容張力(N)以下:790,光ファイバ心線構造_心線外径(mm):0.9±0.1,布設時(ケーブル外径の倍数):【許容曲げ半径】20倍以上,伝送損失:【光学的特性(1310nm(dB/km以下))】0.4,固定時(ケーブル外径の倍数):【許容曲げ半径】10倍以上
波長(nm)
【光ファイバ心線構造】ケーブルカットオフ:1260以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする