曜日別特売
EM-FT4SZ-G50-04-WB-MTE-FR テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京) 81964788

テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は心数・仕様など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
心数(C)
4
仕様
燃焼時発生ガスpHの酸性度:4.3以上,ファイバ種別:G50,クラッド非円率(%):2以下,発煙濃度:平均150以下,開口数(N.A.):0.20 ± 0.015,許容曲げ半径固定時(ケーブル外径の倍数):10倍以上,防水特性:ケーブル端面露出部から水の流出が認められないこと。,難燃特性:JIS C 3521により、上端まで燃焼しないこと。,許容張力(N)以下:900以下,スクリーニングレベル(%):1.0以上,許容曲げ半径延線時(ケーブル外径の倍数):20倍以上,コア非円率(%):6以下
注文コード
81964788
品番
EM-FT4SZ-G50-04-WB-MTE-FR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

4心テープ心線を使用したケーブルです。
SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。
外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。
垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。

寸法
1次被覆外径(μm):250±15,コア/クラッド偏心量(μm):3以下
心数(C)
4
仕上外径(mm)
10
概算質量(kg/km)
95
クラッド径(μm)
125 ± 1
仕様
燃焼時発生ガスpHの酸性度:4.3以上,ファイバ種別:G50,クラッド非円率(%):2以下,発煙濃度:平均150以下,開口数(N.A.):0.20 ± 0.015,許容曲げ半径固定時(ケーブル外径の倍数):10倍以上,防水特性:ケーブル端面露出部から水の流出が認められないこと。,難燃特性:JIS C 3521により、上端まで燃焼しないこと。,許容張力(N)以下:900以下,スクリーニングレベル(%):1.0以上,許容曲げ半径延線時(ケーブル外径の倍数):20倍以上,コア非円率(%):6以下
テープ幅(mm)
2次被覆:1.10±0.12
コア径(μm)
50 ± 2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする