日本マタイ
日本マタイの コンテナー/備品
日本マタイの その他備品
沖漬パック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3枚×1袋)
注文コード
81964848
品番
大(3枚入り)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
*チャック付きだから安心の高密閉! *紫外線、水分を通しにくいバリア性で保冷性抜群! *マチ付きなので、その場でタレや調味料を入れて沖漬けに! *アルミ製なのでヒレ破れに強い!
用途
釣ってすぐに沖漬できる、スタンドタイプアルミ袋です。イカ・魚(アジ・キスなど)用
材質
アルミ
入数(枚)
3
縦(mm)
452
横(mm)
300
マチ(mm)
120
関連資料:
(1.67MB)
注意
※*鋭く尖った物を入れると破れる可能性があります。 *本製品自体には冷却効果はありません。 *ご使用の際は、チャックが締まっている事をご確認してください。完全防水ではありません。 *廃棄は、各自治体の指示に従い適切に処分してください。