曜日別特売
3枚入り 大魚袋 日本マタイ 81964857

3枚入り 大魚袋 日本マタイ 81964857
3枚入り 大魚袋 日本マタイ 81964857

大魚袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3枚×1袋)注文コード81964857品番3枚入り
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

*クーラーボックスの内袋に最適 *魚など臭い防止、汚れ防止 *魚のヒレ、トゲ、背びれなどの破れ防止 *クーラーボックスの清掃の手間低減、手入れ簡単 *厚みがありますので破れにくいです *釣り用クーラーボックスに最適 *厚み0.15mmと厚手なので氷直になりにくいです

用途大きなお魚がすっぽり入る!大魚用(サバ、カツオ、ヒラメ、ブリ、太刀魚など)材質ポリエチレン厚さ(mm)0.15入数(枚)3縦(mm)360横(mm)1000
関連資料:(1.48MB)
注意
※*鋭く尖った物を入れると破れる可能性があります。 *本製品自体には冷却効果はありません。 *廃棄は、各自治体の指示に従い適切に処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする