デザイン
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
男女兼用長袖ボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81964909
品番
GH7019-0
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
5L
混率(%)
オックス:ポリエステル65、綿35
寸法(cm)
ネック48.2/肩幅54/胸囲143/着丈83/袖丈60